Festilight - FELIX - LMF - Sapin 3D - H1,5m - Néon et guirlande pétillante blanc chaud - 46580NEON-9P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
multicoloreCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 126 W
couleur de la lumière - multicolore
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693086
Réf. Sonepar
01183569308
Réf. Fournisseur
46580NEON-9P9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
126 W
couleur de la lumière:
multicolore
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1600
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'ENVOLEE Le Motif Français Renne et traineau 2D 2,5x1,25m LED blanc froid et blanc
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !


