Festilight - KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,33xL0,38m, Cordon Néon - 46535-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon H0,33xL0,38m, Cordon Néon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 27 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 360

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185666080

Réf. Sonepar

01183566608

Réf. Fournisseur

46535-0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

27 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

360

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

330 mm

hauteur/profondeur:

380 mm

pays de fabrication:

FRANCE

KANNIK-Le Motif Français, motif Flocon hauteur 38cm, largeur 33cm - Cordon néon ultra lumineux, 360LED blanc -Poids 0,89kg - Usage intérieur/extérieur, IP44 - 230V raccordable - Idéal dans les arbres ou complément de décors

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight