Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m vert fixe - 18444H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 3 W

  • couleur de la lumière - vert

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185688501

Réf. Sonepar

01183000009

Réf. Fournisseur

18444H-1

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

3 W

couleur de la lumière:

vert

couleur:

incolore

longueur totale:

44 m

nombre de points lumineux:

30

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

13 mm

pays de fabrication:

CHINE

ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED Vert. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight