Festilight - ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m vert pétillant - 174W44H-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
vertCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 3 W
couleur de la lumière - vert
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657538
Réf. Sonepar
01183565753
Réf. Fournisseur
174W44H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
3 W
couleur de la lumière:
vert
couleur:
incolore
longueur totale:
44 m
nombre de points lumineux:
30
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
13 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


