Festilight - STRIP LED-Cordon- Touret 30m-60 LED/m rouge Strip led - 82230H-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 5 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185650065
Réf. Sonepar
01183565006
Réf. Fournisseur
82230H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
5 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
incolore
longueur totale:
30 m
nombre de points lumineux:
60
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
12 mm
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
STRIP LED Rouleau STRIP LED Rouge touret de 30m, ø12mm x 6mm 60LED/m. LED SMD 2835 coupe 1m. Livré avec 3 alimentations : 1 alimentation pré-installée + embout de protection et 2 packs de connexion complets. Luminosité incomparable grâce à une très gran
Les Atouts de la gamme:
STRIP LED: Découvrez notre gamme de cordons STRIP LED ultra lumineux ! Sa forme plate est idéale pour souligner bâtiments et bordures extérieures.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


