🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Hager - Angle intérieur pour plinthe SL15100 alu - SL151004D1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Angle intérieur pour plinthe SL15100 alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles55 mm
Voir les options disponibles80 mm
Voir les options disponibles115 mm

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • profondeur - 15 mm

  • hauteur - 100 mm

  • matériau - plastique

  • angle - 83...135 °

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873543

Réf. Sonepar

05083087354

Réf. Fournisseur

SL151004D1

Marque

Hager

profondeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

matériau:

plastique

angle:

83...135 °

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

modèle:

capot moulé

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

avec baguette de tapis:

Non

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Angle intérieur pour plinthe SL15100 alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager