Hager - Jonction pour plinthe SL20080 Pure - SL2008079016

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

80 mm
Voir les options disponibles100 mm

profondeur:

20 mm
Voir les options disponibles15 mm

Caractéristiques principales

  • hauteur - 80 mm

  • profondeur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740018043

Réf. Sonepar

05083001804

Réf. Fournisseur

SL2008079016

Marque

Hager

hauteur:

80 mm

profondeur:

20 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

numéro RAL:

9016

partie supérieure de lèvre d'étanchéité:

sans

indice de protection (IP):

IP40

décoration:

sans

qualité du matériau:

PC/ABS

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Jonction pour plinthe SL20080 Pure

Un produit Hager

Découvrez toute la gamme Hager