Non retournable

Klauke - Cosses tubulaires droites en inox 4 à 6 mm² - M5. - 81V5

KLAUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

6 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles25 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²
Voir les options disponibles70 mm²
Voir les options disponibles95 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles16

Caractéristiques principales

  • section nominale - 6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078449700

Réf. Sonepar

00171844970

Réf. Fournisseur

81V5

Marque

Klauke

section nominale:

6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur de l'isolant:

autre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

traitement de la surface:

nu

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

SLOVAQUIE

Cosse tubulaire droite en inox de section 4 à 6 mm² - bornage M5, pour le raccordement de câble BT haute température: 6mm². Conditionné en boite de 100 pièces.

Les Atouts de l'article:

Permet le raccordement de câble BT haute température. Température d'utilisation: 650°C. Sans trou d'inspection. Fût chanfreiné pour faciliter l'insertion du câble.

Un produit Klauke

Découvrez toute la gamme Klauke