Lcm - CABLOFIL Guide câbles COTFIL 50 IN304L - 586728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur de cloison - 44 mm
longueur - 118 mm
modèle - profil L
type de fixation - sans vis
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075867283
Réf. Sonepar
00108586728
Réf. Fournisseur
586728
Marque
Lcm
hauteur de cloison:
44 mm
longueur:
118 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
sans vis
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de fixation:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Finition Inox 304L
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


