Lcm - Cale fixation CFU IN316L - 559064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 12
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075590648
Réf. Sonepar
00245559064
Réf. Fournisseur
559064
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
12
adapté à l'épaisseur de bride:
5...20 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
diamètre d'alésage:
14 mm
force de rupture:
8500 N
charge de travail admise:
0 N
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
Cale de fixation pour pose sur profil metallique - Fixation par 2 vis VHM 12x50 + écrous HU M12 - Finition Inox 316L
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


