🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Console Agro FBH 50 IN304L - 595900

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Agro FBH 50 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

85 mm
Voir les options disponibles70 mm

longueur:

108 mm
Voir les options disponibles140 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 108 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075959001

Réf. Sonepar

00108595900

Réf. Fournisseur

595900

Marque

Lcm

largeur:

85 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

108 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier inoxydable

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

660 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CM100 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 , Ecartement mur 100mm. Entraxe entre les fils 25mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm