🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Console C 500 GS - 557050

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console C 500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

96 mm
Voir les options disponibles83.5 mm
Voir les options disponibles84.5 mm
Voir les options disponibles108.5 mm

longueur:

555 mm
Voir les options disponibles140 mm
Voir les options disponibles220 mm
Voir les options disponibles340 mm
Voir les options disponibles460 mm
Voir les options disponibles640 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Caractéristiques principales

  • largeur - 47 mm

  • hauteur - 96 mm

  • longueur - 555 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075570503

Réf. Sonepar

00245557050

Réf. Fournisseur

557050

Marque

Lcm

largeur:

47 mm

hauteur:

96 mm

longueur:

555 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...500 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1600 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console C pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 et tôle P31 - pour fixation murale de charges légères à moyennes - charge 160daN , hauteur 96mm et longueur 555mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm