Lcm - Console CS 200 GC - 002713

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

99 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles100 mm

longueur:

260 mm
Voir les options disponibles170 mm
Voir les options disponibles360 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • largeur - 51 mm

  • hauteur - 99 mm

  • longueur - 260 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070027132

Réf. Sonepar

00245002713

Réf. Fournisseur

002713

Marque

Lcm

largeur:

51 mm

hauteur:

99 mm

longueur:

260 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

670 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Console CS pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 50 à 300mm et tôle P31 largeurs 100 à 300mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - charge 67daN et longueur 260mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm