Lcm - Console CSN 150 IN304L - 556118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
hauteur - 170 mm
longueur - 228 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CSN
EAN
3599075561181
Réf. Sonepar
00245556118
Réf. Fournisseur
556118
Marque
Lcm
largeur:
32 mm
hauteur:
170 mm
longueur:
228 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...150 mm
matériau:
acier inoxydable
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1100 N
température d'utilisation:
-20...120 °C


