Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - Couvercle fil CVN 100 1M ZnMG - 629106

CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 100 1M ZnMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923428

Réf. Sonepar

00245992342

Réf. Fournisseur

629106

Réf. Commerciale

Lcm

largeur de la partie supérieure:

100 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 121mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg