Lcm - Crapaud CLMP1 IN316L - 559024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autreCaractéristiques principales
modèle - continu
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 10
adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075590242
Réf. Sonepar
00245559024
Réf. Fournisseur
559024
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
10
adapté à l'épaisseur de bride:
5...20 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
diamètre d'alésage:
12 mm
force de rupture:
9500 N
charge de travail admise:
0 N
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


