Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Crapaud CLMP2 IN316L - 559014

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Crapaud CLMP2 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 5...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075590143

Réf. Sonepar

00245559014

Réf. Fournisseur

559014

Marque

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

12

adapté à l'épaisseur de bride:

5...20 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

diamètre d'alésage:

14 mm

force de rupture:

5700 N

charge de travail admise:

0 N

Crapaud CLMP - pour fixation plafond de pièces de la gamme 41 - couple 25daN.m et charge 570daN - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm