Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Échelle EDF 1000 GS - 561090

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 26 mm

  • longueur - 990 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075610902

Réf. Sonepar

00245561090

Réf. Fournisseur

561090

Marque

Lcm

largeur:

48 mm

hauteur:

26 mm

longueur:

990 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Échelle EDF pour chemins de câbles fils Cablofil à associer aux consoles C , CB et CSN - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - épaisseur 2mm et longueur 1m - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm