🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Pendard 41X41 S 800 IN316L - 595114

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard 41X41 S 800 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur de profil:

41 mm
Voir les options disponibles82 mm

traitement de la surface:

autre

modèle:

profilé en C
Voir les options disponiblesprofil C bilatéral

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - profilé en C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075951142

Réf. Sonepar

00245595114

Réf. Fournisseur

595114

Marque

Lcm

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

800 mm

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Platine P41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en pendard avec rail R41S - couple 100daN.m et longueur 800mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm