Lcm - Pendard CS 600 GS - 002750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé en continumodèle:
profil SCaractéristiques principales
largeur de profil - 51 mm
hauteur de profil - 15 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
modèle - profil S
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599070027507
Réf. Sonepar
00245002750
Réf. Fournisseur
002750
Marque
Lcm
largeur de profil:
51 mm
hauteur de profil:
15 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
modèle:
profil S
longueur:
645 mm
charge maximum supportée:
0.13 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


