🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Pendard CSN 300 IN316L - 556634

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard CSN 300 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de profil:

68 mm
Voir les options disponibles41 mm

hauteur de profil:

25 mm
Voir les options disponibles41 mm

traitement de la surface:

autre

modèle:

profil S
Voir les options disponiblesprofilé en C

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 68 mm

  • hauteur de profil - 25 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - profil S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075566346

Réf. Sonepar

00245556634

Réf. Fournisseur

556634

Marque

Lcm

largeur de profil:

68 mm

hauteur de profil:

25 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

modèle:

profil S

longueur:

278.5 mm

charge maximum supportée:

0.25 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

Pendard PCSN pour chemins de câbles fils Cablofil largeurs 100 à 500mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec pendard PCSN - couple 25daN.m et longueur 300mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm