Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Rail CSN 1000 GS - 013010

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail CSN 1000 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

68 mm
Voir les options disponibles67 mm

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles26.3 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 994 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070130108

Réf. Sonepar

00245013010

Réf. Fournisseur

013010

Marque

Lcm

largeur:

68 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

994 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1 kN

zone de moment d'inertie Iy:

2.3 cm4

zone d'inertie Iz:

1.07 cm4

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

gris

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 1000daN et longueur 1000mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm