Lcm - Rail CSN 150 IN316L - 013154

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail CSN 150 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 144 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070131549

Réf. Sonepar

00245013154

Réf. Fournisseur

013154

Marque

Lcm

largeur:

68 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

144 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 150mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm