Non retournable

Lcm - Rail CSN 300 IN316L - 013304

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 294 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070133048

Réf. Sonepar

00245013304

Réf. Fournisseur

013304

Marque

Lcm

largeur:

68 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

294 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 300mm - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et pose au solFinition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm