Non retournable

Lcm - Rail CSN 600 GS - 013600

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

68 mm
Voir les options disponibles67 mm

hauteur:

25 mm
Voir les options disponibles26.3 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 594 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070136001

Réf. Sonepar

00245013600

Réf. Fournisseur

013600

Marque

Lcm

largeur:

68 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

594 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 600mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Compatible avec les gammes Cablofil, ZF31Fixation plafond et pose au solFinition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm