Non retournable

Lcm - Rail CSN 700 GS - 013700

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail CSN 700 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

67 mm
Voir les options disponibles68 mm

hauteur:

26.3 mm
Voir les options disponibles25 mm

longueur:

694 mm
Voir les options disponibles144 mm
Voir les options disponibles194 mm
Voir les options disponibles294 mm
Voir les options disponibles394 mm
Voir les options disponibles494 mm
Voir les options disponibles544 mm
Voir les options disponibles594 mm
Voir les options disponibles994 mm
Voir les options disponibles1994 mm
Voir les options disponibles2994 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 67 mm

  • hauteur - 26.3 mm

  • longueur - 694 mm

  • forme de profilé - profil S

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599070137008

Réf. Sonepar

00245013700

Réf. Fournisseur

013700

Marque

Lcm

largeur:

67 mm

hauteur:

26.3 mm

longueur:

694 mm

forme de profilé:

profil S

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

0.79 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

8.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1 kN

zone de moment d'inertie Iy:

7.36 cm4

zone d'inertie Iz:

1.586 cm4

couple résistant Wy:

2.171 cm³

couple résistant Wz:

1.038 cm³

pays de fabrication:

ITALIE

couleur:

zinc

Rail sans vis RCSN pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale , fixation plafond et pose au sol - charge 100daN et longueur 700mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

Classe 3 / IEC 61537Finition pré-galvanisée résistante à la corrosion.Compatible avec TF ø6 etTF ø8.

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm