Non retournable

Lcm - Rail Z 48X48X48 GC - 524213

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Rail Z 48X48X48 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

98 mm
Voir les options disponibles46 mm

hauteur:

51 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 98 mm

  • hauteur - 51 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil Z

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075242134

Réf. Sonepar

00245524213

Réf. Fournisseur

524213

Marque

Lcm

largeur:

98 mm

hauteur:

51 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil Z

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Profil perforé en Z - section 48x48x48mm , perforation 7x25mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses profils perforés. Profils Z

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm