Lcm - Réhausse R50 IN316L - 348531

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Réhausse R50 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm

  • modèle - autre

  • fixation sur conduit - sans vis

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

R50

EAN

8009561384071

Réf. Sonepar

00245138407

Réf. Fournisseur

348531

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...0 mm

modèle:

autre

fixation sur conduit:

sans vis

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier inoxydable

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

1500 N

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

105...105 mm

Rehausse sans vis R50 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 - pour fixation murale sur chant ou remontée verticale et pose au sol - charge 43daN - finition 316L