Lcm - Support luminaire SL100 GS - 585190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de plaque - 58 mm
hauteur de plaque - 43 mm
modèle - horizontal/vertical
type de fixation - fixation à vis
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075851909
Réf. Sonepar
00245585190
Réf. Fournisseur
585190
Marque
Lcm
largeur de plaque:
58 mm
hauteur de plaque:
43 mm
modèle:
horizontal/vertical
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm


