🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Lcm - Suspente centrale FAS SCF 400 ZnMG - 586406

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Suspente centrale FAS SCF 400 ZnMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 68.1 mm

  • hauteur - 26.3 mm

  • longueur - 394 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • charge maximum supportée - 1400 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923701

Réf. Sonepar

00245992370

Réf. Fournisseur

586406

Marque

Lcm

largeur:

68.1 mm

hauteur:

26.3 mm

longueur:

394 mm

modèle:

étrier de plafond

charge maximum supportée:

1400 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 140daN et longueur 394mm - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm