Non retournable

Lcm - TX105 - Télex-rail 2M GC - 524263

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - TX105 - Télex-rail 2M GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

105 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles50 mm

longueur:

2000 mm
Voir les options disponibles2010 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 105 mm

  • hauteur - 13 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075242639

Réf. Sonepar

00245524263

Réf. Fournisseur

524263

Marque

Lcm

largeur:

105 mm

hauteur:

13 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

15 mm

épaisseur de matériau:

1 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

55 µm

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Chemin de câbles Télex-rail TX105 - hauteur 13mm , largeur 105mm , longueur 2m et perforation 7,5x15mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses, profils divers et télex rail

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm