Ledvance - HQI-TS 2000W/N/L 641K12s-36 OSRAM Lampe à décharge - 530660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
230000 lmCaractéristiques principales
Culot - K12s-36
flux lumineux de la source - 230000 lm
puissance de la source lumineuse - 2000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W
température de couleur - 4100 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008321530660
Réf. Sonepar
00025153066
Réf. Fournisseur
530660
Marque
Ledvance
Culot:
K12s-36
flux lumineux de la source:
230000 lm
puissance de la source lumineuse:
2000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
115 lm/W
température de couleur:
4100 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
autre
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
tension de lampe:
200...200 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
40 mm
longueur totale:
274 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
incolore
couleur de la lumière:
641
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2365 kWh
Les Atouts de l'article:
Arc long, sans bulbe extérieur pour des luminaires entourés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Avantages du produit: Très haute efficacité. Flux lumineux très élevé. Idéal pour les projecteurs compacts. Bon positionnement grâce à la base K12S. Zones d'application: Stades sportifs et systèmes de projecteurs. Installations industrielles. Aéroports. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


