Ledvance - PL-CN111-COB-4300-830-40D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED® COIN 111 COB G2 - 621480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de la lampe:
36.7...36.7 Wflux lumineux:
4000...4000 lmCaractéristiques principales
puissance de la lampe - 36.7...36.7 W
flux lumineux - 4000...4000 lm
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 40...40 °
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899621480
Réf. Sonepar
07074962148
Réf. Fournisseur
621480
Marque
Ledvance
puissance de la lampe:
36.7...36.7 W
flux lumineux:
4000...4000 lm
température de couleur:
3000 K
angle de rayonnement:
40...40 °
type de tension:
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
appareil externe requis:
Oui
tension de lampe:
35...35 V
nombre de LED:
1
forme:
rond
couleur:
blanc
flexible:
Non
intensité lumineuse:
8401 cd
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
adapté à l'éclairage général:
Oui
adapté aux feux de circulation:
Non
adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté aux panneaux de signalisation:
Non
longueur:
110 mm
largeur:
110 mm
hauteur:
52 mm
diamètre:
110 mm
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
E
Les Atouts de l'article:
Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance


