En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Legrand - Batterie Ni-Cd 7,2 V - 4 Ah d'accu blocs à phares 062532 - 660974

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

7.2 V
Voir les options disponibles4.8 V

capacité:

4 mAh
Voir les options disponibles15000 mAh

autre désignation:

D
Voir les options disponiblesF

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970736222

Réf. Sonepar

00001073622

Réf. Fournisseur

660974

Marque

Legrand

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

6

modèle:

nickel-cadmium

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

707 g

Pack batterie 6 accumulateurs Nickel-Cadmium (Ni-Cd) 7,2V - 4Ah avec connecteur pour maintenance bloc à phares référence 062532

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062532

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.