Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Legrand - Batterie Ni-Cd - pour bloc à phares référence 062530 - 061031

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd - pour bloc à phares référence 062530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 15000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - F

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610319

Réf. Sonepar

00001061031

Réf. Fournisseur

061031

Marque

Legrand

tension nominale:

4.8 V

capacité:

15000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

F

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

8

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

135.6 mm

hauteur, borne comprise:

98.1 mm

largeur:

70.8 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

1600 g

Batterie d'accumulateur Ni-Cd pour la maintenance du bloc à phares référence 062530

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062530