Legrand - Cadre saillie Céliane 3 postes - livré avec vis - Noir - CN0233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972439671
Réf. Sonepar
00001243967
Réf. Fournisseur
CN0233
Marque
Legrand
composition:
cadre apparent
nombre d'unités:
3
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
nombre de modules (construction modulaire):
6
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9017
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
montage transversal:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
indice de protection (IP):
IP2X
largeur d'appareil:
235 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Oui
nombre d'entrées:
18
entrée de l'arrière:
Oui
largeur:
235 mm
nombre de terminaux de mise à la terre:
0
hauteur:
85 mm
profondeur:
40 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


