Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 500mA 250V~ - 010205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060102050
Réf. Sonepar
00001010205
Réf. Fournisseur
010205
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
H
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
0.3 W
pays de fabrication:
CHINE


