Legrand - Chargeur transparent pour repérage CAB 3 pour repères 0,15mm² à 0,5mm² - vert - 038394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
vertCaractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du câble - 0.15...0.5 mm
longueur - 173 mm
largeur - 5 mm
couleur - vert
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060383947
Réf. Sonepar
00001038394
Réf. Fournisseur
038394
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du câble:
0.15...0.5 mm
longueur:
173 mm
largeur:
5 mm
couleur:
vert
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Chargeur transparent pour mise en oeuvre des repèresAssure la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteurPour repères section 0,15mm² à 0,5mm²Marquage vert du chargeur pour identification de la section
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


