Non retournable

Legrand - Double prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 2x2 modules - alu - 079344

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Double prise de courant 2P+T Surface précâblées Mosaic 2x2 modules - alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

couleur:

aluminium
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - aluminium

  • mode de pose - support de module

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970752116

Réf. Sonepar

00001075211

Réf. Fournisseur

079344

Marque

Legrand

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

2

couleur:

aluminium

mode de pose:

support de module

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

4

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne automatique

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

7040

finition métallique:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

116 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

couleur de l'opérateur de commutation:

aluminium

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Double prise de courant 2P+T Surface précâblée Mosaic 2x2 modules couleur aluminium - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Prise de courant 2x2P+T Surface Mosaic précâblée Standard franco-belge 16A 230V2x2 modules - Couleur AluminiumSe monte :- sur support référence 080252 avec plaque 2x2 modules- dans boîte d'encastrement 2 postes ou cadre saillieRepérage des bornes facilitant le câblageConnexion par bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand