Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec 3 prises IEC avec batterie - 1000 VA - LG-310154

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec 3 prises IEC avec batterie - 1000 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1000 VA
Voir les options disponibles2000 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

900 W
Voir les options disponibles1800 W
Voir les options disponibles2700 W

temps de pontage à pleine charge:

4 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 3

  • temps de pontage à pleine charge - 4 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970499271

Réf. Sonepar

04515049927

Réf. Fournisseur

LG-310154

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

3

temps de pontage à pleine charge:

4 min

raccordement d'entrée:

fiche CEE 7/4 (Typ F)

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

236 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

367 mm

poids:

10 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

210...240 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

pays de fabrication:

CHINE

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

45...65 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur tour monophasé Keor LP composé de 3 prises IEC 10A - puissance nominale 1000VA 900W - autonomie 5 minutes - communication par port USB et RS232

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS