LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec 6 prises IEC avec batterie - 2000 VA - LG-310156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance apparente de sortie:
puissance effective de sortie:
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1800 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
temps de pontage à pleine charge - 5 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970499295
Réf. Sonepar
04515049929
Réf. Fournisseur
LG-310156
Marque
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1800 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
5 min
raccordement d'entrée:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
322 mm
largeur:
151 mm
profondeur:
444 mm
poids:
17 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
210...240 V
type de construction:
appareil indépendant
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
pays de fabrication:
CHINE
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
45...65 Hz
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS


