En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec batterie - 1000 VA - LG-310155

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie
LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur monophasé Keor LP avec batterie - 1000 VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1000 VA
Voir les options disponibles2000 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

900 W
Voir les options disponibles1800 W
Voir les options disponibles2700 W

temps de pontage à pleine charge:

5 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • temps de pontage à pleine charge - 5 min

  • SNMP - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970499288

Réf. Sonepar

04515049928

Réf. Fournisseur

LG-310155

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

temps de pontage à pleine charge:

5 min

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

236 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

367 mm

poids:

10 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

210...240 V

type de construction:

appareil indépendant

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...232 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur tour monophasé Keor LP composé de 3 prises IEC 10A et 1 prise 2P+T - puissance nominale 1000VA 900W - autonomie 5 minutes - communication par port USB et RS232

Les Atouts de l'article:

Onduleur monophasé Keor Line RT composé de 3 prises IEC 10A et 1 prise 2P+T - Installation en aval de groupes électrogènes Puissance :- nominale : 1000VA - active : 900W Auto-diagnostic - Facteur de puissance : 0,9 - Possibilité de protection des équipements ou systèmes à distance grâce à l'interface réseau interne référence 310931 - By-pass automatique interne, by-pass manuel externe pour la maintenance en option Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur - Protection ligne téléphonique/Internet (RJ11/RJ45) Autonomie : 5 minutes - Slot intégré permettant d'installer une interface de communication à commander séparément pour une connexion au réseau Ethernet

Les Atouts de la gamme:

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS