Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS - Onduleur tour Keor SPE line-interactive 1500VA - 8x10A IEC - LG-311062

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance apparente de sortie:

1500 VA
Voir les options disponibles750 VA
Voir les options disponibles1000 VA
Voir les options disponibles2000 VA
Voir les options disponibles3000 VA

puissance effective de sortie:

1200 W
Voir les options disponibles600 W
Voir les options disponibles800 W
Voir les options disponibles1600 W
Voir les options disponibles2400 W

temps de pontage à pleine charge:

3 min
Voir les options disponibles2 min

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • puissance effective de sortie - 1200 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 3 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972083485

Réf. Sonepar

04515208348

Réf. Fournisseur

LG-311062

Marque

LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

puissance apparente de sortie:

1500 VA

puissance effective de sortie:

1200 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

3 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

238 mm

largeur:

170 mm

profondeur:

438 mm

poids:

18.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

175...288 V

type de construction:

appareil indépendant

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

pays de fabrication:

CHINE

efficacité totale:

85 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

208...240 V

fréquence primaire:

47...63 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

Onduleur tour monophasé Keor SPE line-interactive 1500VA avec 8 prises IEC 10A

Un produit LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS

Découvrez toute la gamme LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS