🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces 33U Linkeo - 646341

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1470 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1470 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066463414

Réf. Sonepar

00001646341

Réf. Fournisseur

646341

Marque

Legrand

modèle:

profil 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1470 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

31 mm

hauteur:

1470 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces pour baie Linkeo 33U - avec double marquage des U et réglables en profondeur au pas de 25mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces Linkeo33UAvec marquage des U

Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand