Legrand - Traverse d'arrimage de cables profondeur 800mm - XL3 HP 6300 - 3TRC080

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse d'arrimage de cables profondeur 800mm - XL3 HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 32.5 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973027921

Réf. Sonepar

00001302792

Réf. Fournisseur

3TRC080

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

métal

largeur:

32.5 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

700 mm

couleur:

zinc

Traverse d'arrimage de câbles en acier galvanisé pour armoire XL³HP 6300 - 800mm. Barre perforée pour colliers Colson fixation montants fonctionnels. Sécurise les câbles, réduit l'arrachement compatible borniers verticaux réf. 3SFMVXX

Les Atouts de l'article:

Traverse perforée pour fixation des colliers de serrage Permet le montage d’un bornier vertical avec support réf. Cat.No 3SFMVXX Fabriquée en acier galvanisé pour une résistance accrue à la corrosion Fixation directe sur les montants fonctionnels de l’armoire Réduit le risque d’arrachement des câbles grâce à une fixation sécurisée

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand