Legrand - Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 600x400mm - RAL7035 - 036317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
348 mmCaractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 348 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970795090
Réf. Sonepar
00001079509
Réf. Fournisseur
036317
Marque
Legrand
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
348 mm
hauteur:
534 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
17 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Dimensions : - pour coffrets hauteur 600mm x largeur 400mm - dimensions portes hauteur 534mm x largeur 348mm- dimensions utiles portes hauteur 506mm x Largeur 342mmCouleur gris RAL7035Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mmVerrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintes
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


