🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Traverse d'arrimage de cables profondeur 400mm - XL3 HP 6300 - 3TRC040

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Traverse d'arrimage de cables profondeur 400mm - XL3 HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 32.5 mm

  • hauteur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973027907

Réf. Sonepar

00001302790

Réf. Fournisseur

3TRC040

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la profondeur de boîtier:

400 mm

matériau:

métal

largeur:

32.5 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

zinc

Traverse d'arrimage de câbles en acier galvanisé pour armoire XL³HP 6300 - 400mm. Barre perforée pour colliers Colson fixation câbles montage bornes réf. 3SFMVXX. Fixation montants fonctionnels. Couleur zinc

Les Atouts de l'article:

Traverse perforée pour fixation des colliers de serragePermet le montage d’un bornier vertical avec support réf. Cat.No 3SFMVXXFabriquée en acier galvanisé pour une durabilité accrueFixation directe sur les montants fonctionnels de l’armoireRéduit le risque d’arrachement des câbles grâce à une fixation sécurisée

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand