En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m jaune-vert - BR404

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Ruban adhésif isolant PVC 15 mm x 10 m jaune-vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

15 mm
Voir les options disponibles19 mm
Voir les options disponibles50 mm

couleur:

vert/jaune
Voir les options disponiblesorange

longueur:

10 m
Voir les options disponibles20 m
Voir les options disponibles25 m

Caractéristiques principales

  • largeur - 15 mm

  • couleur - vert/jaune

  • longueur - 10 m

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835042339

Réf. Sonepar

00096504233

Réf. Fournisseur

BR404

Marque

Michaud

largeur:

15 mm

couleur:

vert/jaune

longueur:

10 m

matériau:

PVC

Ruban adhésif isolant PVC format 15mm x 10m x 0,15mm, coloris jaune-vert

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.