Philips - Cadre saillie 300x1200 (installation rapide) compatible toute Dalle LED - 752160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
315.5 mmCaractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 315.5 mm
longueur - 1215.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8720169752160
Réf. Sonepar
05204975216
Réf. Fournisseur
752160
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
315.5 mm
longueur:
1215.5 mm
hauteur:
78.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE


