Planet Wattohm - Angle extérieur variable 60° à 120° - Pour goulotte Logix 50x50mm - Alumnic - 68330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
profondeur - 50 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 90...90 °
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3271780683302
Réf. Sonepar
00013063330
Réf. Fournisseur
68330
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur:
50 mm
profondeur:
50 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
90...90 °
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
capot moulé
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable Plastique Symétrique - Les angles intérieurs comprennent 2 éléments